フランジサイズ40
材質(シール)FKM;配合NO.:1349-80
温度範囲(℃)5〜60
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプKF(NW)
オートスイッチ個数2ケ付
インジケータなし
オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出、 リード線3m、 適用電圧:DC24V、AC100V
オートスイッチ取付形態検出位置:弁開閉
操作ポート方向フランジ側
インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側