曜日別特売
LDFE-12-BK クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22082226

LDFE-12-BK クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22082226
LDFE-12-BK クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22082226

クランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M12レバー色つや消し黒注文コード22082226品番LDFE-12-BK
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D(Φmm)24寸法H'(mm)68寸法H(mm)64寸法Lf(mm)17寸法R(mm)92寸法d(Φmm)19寸法h(mm)43寸法s(mm)11種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M12取付長(mm)17回し半径(mm)92材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数28質量(g)196シリーズLDFE最大荷重(N)420最大締付力(kN)23レバー色つや消し黒材質(止めネジ)スティール寸法MM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする