※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-40CJH0

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22082376 品番XMA-40CJH0
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジサイズ40 材質(シール)FKM、配合NO.:1349-80 温度範囲(℃)5〜150 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプCF オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- インジケータ オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし) 操作ポート方向フランジ面:右 インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする