曜日別特売
LDFE-8-BK クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22082384

LDFE-8-BK クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22082384
LDFE-8-BK クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22082384

クランプレバー(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8レバー色つや消し黒注文コード22082384品番LDFE-8-BK
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法D(Φmm)17.5寸法H'(mm)49寸法H(mm)45寸法Lf(mm)11寸法R(mm)63寸法d(Φmm)13.5寸法h(mm)31寸法s(mm)6.5種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)11回し半径(mm)63材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数24質量(g)73シリーズLDFE最大荷重(N)180最大締付力(kN)10レバー色つや消し黒材質(止めネジ)スティール寸法MM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする