LDF-10-BK-COR クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22082436

LDF-10-BK-COR クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22082436
LDF-10-BK-COR クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22082436

クランプレバー(めねじ) - 操作ボタンつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付長(mm)14注文コード22082436品番LDF-10-BK-COR
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法D(Φmm)21寸法H'(mm)58寸法H(mm)54寸法Lf(mm)14寸法R(mm)78寸法d(Φmm)16寸法h(mm)37.5寸法s(mm)8種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)14回し半径(mm)78材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数26質量(g)118シリーズLDF-Cボタン色つや消しオレンジ材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)290最大締付力(kN)16レバー色つや消し黒寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする