フランジサイズ63
材質(シール)FKM、配合NO.:1349-80
温度範囲(℃)5〜150
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプCF
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
インジケータなし
オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
操作ポート方向フランジ面:裏
インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏