曜日別特売
ECK-42-R8-IP12 コントロールノブ用インデックスプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 22087634

ECK-42-R8-IP12 コントロールノブ用インデックスプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 22087634
ECK-42-R8-IP12 コントロールノブ用インデックスプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 22087634

コントロールノブ用インデックスプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22087634品番ECK-42-R8-IP12
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質(本体)(ステンレス)SUS303質量(g)64寸法D(mm)60寸法B(mm)50寸法c(mm)10.5寸法p(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする