NBK(鍋屋バイテック会社)
コントロールノブ用インデックスプレート
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法c(mm)
寸法p(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22087607
ECK-34-R6-IP12
48
52
42
6.4
20
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22087616
ECK-34-R8-IP12
47
52
42
6.4
20
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22087625
ECK-42-R10-IP12
63
60
50
8.4
30
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22087634
ECK-42-R8-IP12
64
60
50
10.5
30
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください