※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M5
取付部
めねじ
注文コード
22088158
品番
KDHFS-20-M5-HP
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS304
質量(g)
24
種類
丸形
寸法D(Φmm)
20
寸法d(Φmm)
14
寸法s(mm)
4.5
取付部
めねじ
寸法Lf(mm)
8
ねじの呼び
M5
表面処理(本体)
研磨
取付長(mm)
8
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304