※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ステンレスハンドノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付部
おねじ(段付)
注文コード
22088255
品番
KDHMS-24-M6-16-HP
参考基準価格(税別)
¥4,530
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付部
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
(ステンレス)SUS304
質量(g)
42
種類
丸形
寸法D(Φmm)
24
寸法d(Φmm)
16
寸法s(mm)
4.5
取付部
おねじ(段付)
寸法Lm(mm)
16
ねじの呼び
M6
表面処理(本体)
研磨
取付長(mm)
16
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304