曜日別特売
KDHMS-28-M8-20 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KDHMS-28-M8-20 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088325
KDHMS-28-M8-20 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088325
KDHMS-28-M8-20 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 22088325

ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付部おねじ(段付)注文コード22088325品番KDHMS-28-M8-20
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質(本体)(ステンレス)SUS304質量(g)69種類丸形寸法D(Φmm)28寸法d(Φmm)18寸法s(mm)4.5取付部おねじ(段付)寸法Lm(mm)20ねじの呼びM8表面処理(本体)ショットブラスト取付長(mm)20材質(取付部)(ステンレス)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする