フランジサイズ63
材質(シール)シール材質:Chemraz;配合NO.:SS592
温度範囲(℃)5〜60
オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-
オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下
フランジタイプK(DN)
インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏