曜日別特売
SGB-M10-50-SBP40 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22089822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGB-M10-50-SBP40 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22089822
SGB-M10-50-SBP40 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22089822
SGB-M10-50-SBP40 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22089822

スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)50
寸法B(mm)5
ねじピッチ1.5
寸法D1(mm)40
内容量1個注文コード22089822品番SGB-M10-50-SBP40
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
寸法B(mm)5寸法D1(mm)40寸法H1(mm)13寸法L(mm)50寸法M(mm)M10寸法M(並目)M10寸法d1(mm)16寸法e(mm)7寸法h(mm)4ねじピッチ1.5ねじ規格並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする