曜日別特売
SGB-M12-80-SBP25 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGB-M12-80-SBP25 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090066
SGB-M12-80-SBP25 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090066
SGB-M12-80-SBP25 スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090066

スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)80
寸法B(mm)6
ねじピッチ1.75
寸法D1(mm)25
内容量1個注文コード22090066品番SGB-M12-80-SBP25
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
寸法B(mm)6寸法D1(mm)25寸法H1(mm)10.5寸法L(mm)80寸法M(mm)M12寸法M(並目)M12寸法d1(mm)13寸法e(mm)3.6寸法h(mm)3ねじピッチ1.75ねじ規格並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする