※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
M10
寸法D1(mm)
40
注文コード
22090662
品番
SGBS-M10-50-SBPS40
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法M・寸法D1
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
5
寸法D1(mm)
40
寸法H1(mm)
13
寸法L(mm)
50
寸法M(mm)
M10
寸法M(並目)
M10
寸法d1(mm)
16
寸法e(mm)
7
寸法h(mm)
4
ねじピッチ
1.5
ねじ規格
並目