曜日別特売
SGBS-M12-40-SBPS21 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGBS-M12-40-SBPS21 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090976
SGBS-M12-40-SBPS21 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090976
SGBS-M12-40-SBPS21 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22090976

スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) - ボールポイントタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)40寸法M(mm)M12寸法D1(mm)21注文コード22090976品番SGBS-M12-40-SBPS21
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
寸法B(mm)6寸法D1(mm)21寸法H1(mm)10寸法L(mm)40寸法M(mm)M12寸法M(並目)M12寸法d1(mm)12.8寸法e(mm)3.4寸法h(mm)3ねじピッチ1.75ねじ規格並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22091694
2023-07-11
用途: 架台のレベリング

純正だけあってパッドとの相性がよく、動きがとてもスムーズ。ステンレススクリューは錆の心配なく屋外での安心して使える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする