※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 真空機器
SMCの 高真空/真空バルブ
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYH
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
フランジサイズ
25
材質(シール)
(P1) Barrel Perfluoro 70W
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:(B) 内部 1.3 x 10^-8、外部 1.3 x 10^-11 (FKM)
注文コード
22091354
品番
XYH-25-XP1B
参考基準価格(税別)
¥74,470
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
フランジサイズ・材質・仕様
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジサイズ
25
材質(シール)
(P1) Barrel Perfluoro 70W
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:(B) 内部 1.3 x 10^-8、外部 1.3 x 10^-11 (FKM)
フランジタイプ
KF(NW)
CADデータダウンロード