※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
スリーロブノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
25
注文コード
22091834
品番
KGTM-34-M6-25
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
スティール
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)黒
質量(g)
17
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理