NBK(鍋屋バイテック会社)
スリーロブノブ(おねじ)
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
材質(本体)
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22091816
KGTM-34-M6-15
M6
フェノール樹脂
スティール
15
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22091825
KGTM-34-M6-20
M6
フェノール樹脂
スティール
20
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22091834
KGTM-34-M6-25
M6
フェノール樹脂
スティール
25
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22091843
KGTM-34-M6-30
M6
フェノール樹脂
スティール
30
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22091852
KGTM-34-M8-15
M8
フェノール樹脂
スティール
15
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22091868
KGTM-34-M8-20
M8
フェノール樹脂
スティール
20
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22091877
KGTM-34-M8-25
M8
フェノール樹脂
スティール
25
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22091886
KGTM-45-M10-30
M10
フェノール樹脂
スティール
30
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22091895
KGTM-45-M8-20
M8
フェノール樹脂
スティール
20
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22091904
KGTM-45-M8-30
M8
フェノール樹脂
スティール
30
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22091913
KGTM-45-M8-40
M8
フェノール樹脂
スティール
40
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22091922
KGTM-65-M10-30
M10
フェノール樹脂
スティール
30
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22091938
KGTM-65-M8-40
M8
フェノール樹脂
スティール
40
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22091947
KGTM-85-M10-15
M10
フェノール樹脂
スティール
15
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22091965
KGTM-85-M12-35
M12
フェノール樹脂
スティール
35
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22091956
KGTM-85-M12-20
M12
-
-
20
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください