KSPMS-40-M8-20-BR セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22092288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSPMS-40-M8-20-BR セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22092288
KSPMS-40-M8-20-BR セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22092288
KSPMS-40-M8-20-BR セブンロブノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22092288

セブンロブノブ - パッドつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)20注文コード22092288品番KSPMS-40-M8-20-BR
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6質量(g)25種類多角形寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)40寸法D1(mm)5寸法d(Φmm)18寸法s(mm)13取付部おねじ(段付)寸法Lm(mm)20ねじの呼びM8材質(パッド)黄銅取付長(mm)20材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする