※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
セブンロブノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
15
材質(本体)
アルミニウム合金
注文コード
22093225
品番
KSFA-40-M8-HP
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
40
寸法Lf(mm)
15
寸法d(Φmm)
14
寸法s(mm)
12
ねじの呼び
M8
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
取付長(mm)
15
取付部
めねじ
質量(g)
33
種類
多角形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
研磨