KSFS-32-K6-NI セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSFS-32-K6-NI セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093365
KSFS-32-K6-NI セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093365
KSFS-32-K6-NI セブンロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22093365

セブンロブノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SCS13(SUS304相当)注文コード22093365品番KSFS-32-K6-NI
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法D(Φmm)32寸法Lf(mm)10寸法d(Φmm)12寸法s(mm)9ねじの呼びM6材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)取付長(mm)10取付部めねじ・貫通穴質量(g)52種類多角形色(本体)-表面処理(本体)ショットブラスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする