※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
セブンロブノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
15
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
注文コード
22093392
品番
KSFS-40-M8-NI
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
40
寸法Lf(mm)
15
寸法d(Φmm)
14
寸法s(mm)
13
ねじの呼び
M8
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)
SCS13(SUS304相当)
取付長(mm)
15
取付部
めねじ
質量(g)
77
種類
多角形
色(本体)
-
表面処理(本体)
ショットブラスト