※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
セブンロブノブ(リーマ穴)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
取付長(mm)
15
表面処理(本体)
マット調仕上げ
注文コード
22093453
品番
KSRA-40-R8-MT
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
この商品は
取付長・表面処理
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
33
種類
多角形
取付部
リーマ穴
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
マット調仕上げ
取付長(mm)
15
材質(取付部)
アルミニウム合金