KGWF-70-M10-SG プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGWF-70-M10-SG プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101345
KGWF-70-M10-SG プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101345
KGWF-70-M10-SG プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22101345

プラスティックウィングノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10(ノブ)つや消し黒注文コード22101345品番KGWF-70-M10-SG
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
寸法D(mm)70寸法Lf(mm)18寸法d(mm)20寸法d1(Φmm)11寸法s(mm)10ねじの呼びM10材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付長(mm)18取付部めねじ(ノブ)つや消し黒質量(g)25種類蝶形材質(キャップ)ナイロン6キャップキャップつき色(キャップ)つや消しシルバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする