曜日別特売
HGPC-160-B17 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HGPC-160-B17 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101467
HGPC-160-B17 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101467
HGPC-160-B17 プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 22101467

プラスティッククランクハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法R(mm)160注文コード22101467品番HGPC-160-B17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,260
寸法A(mm)26寸法H(mm)40寸法R(mm)160寸法c(mm)17寸法g(mm)90寸法l(mm)34寸法m(mm)M10寸法w(mm)45質量(g)367d128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする