NBK(鍋屋バイテック会社)
プラスティッククランクハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法g(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22101433
HGPC-100-C12
23
40
10
100
12
-
70
37
M8
34
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22101458
HGPC-130-C14
26
49
14
130
14
-
90
44
M8
40
¥
3,690
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22101476
HGPC-160-C16
26
55
15
160
16
-
90
49
M10
45
¥
4,830
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22101494
HGPC-65-C8
21
33
10
65
8
-
50
30
M6
27
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
22101512
HGPC-80-C10
21
36
10
80
10
-
50
32
M6
30
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22101528
HGPG-100-C12
23
40
10
100
12
24
92
37
-
34
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101537
HGPG-130-C14
23
49
14
130
14
28
92
44
-
40
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101546
HGPG-160-C16
26
55
15
160
16
34
114
49
-
45
¥
8,820
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101555
HGPG-80-C10
21
36
10
80
10
22
69
32
-
30
¥
6,570
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22101424
HGPC-100-B12
23
30
-
100
12
-
70
27
M8
34
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
22101442
HGPC-130-B14
26
35
-
130
14
-
90
30
M8
40
¥
3,810
取扱い終了
返品不可
22101467
HGPC-160-B17
26
40
-
160
17
-
90
34
M10
45
¥
5,260
取扱い終了
返品不可
22101485
HGPC-65-B8
21
23
-
65
8
-
50
20
M6
27
¥
2,580
取扱い終了
返品不可
22101503
HGPC-80-B10
21
26
-
80
10
-
50
22
M6
30
¥
3,060
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください