LNFM-32-M10-20-D フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22102587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNFM-32-M10-20-D フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22102587
LNFM-32-M10-20-D フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22102587
LNFM-32-M10-20-D フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22102587

フラットテンションレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10回し半径(mm)90取付長(mm)20注文コード22102587品番LNFM-32-M10-20-D
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,379
販売価格(税別)
4,890
寸法A(mm)8寸法B(mm)20寸法D(Φmm)32寸法H'(mm)26.5寸法H(mm)22.5寸法Lm(mm)20寸法R(mm)90寸法d(Φmm)13.5寸法h(mm)20.5寸法s(mm)1.5種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)20回し半径(mm)90材質(本体)SUM22L歯数24材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)250レバーの種類水平レバー最大締付力(kN)16寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする