LNFM-36-M10-32-D フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22102946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LNFM-36-M10-32-D フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22102946
LNFM-36-M10-32-D フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22102946
LNFM-36-M10-32-D フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 22102946

フラットテンションレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10回し半径(mm)107.5取付長(mm)32注文コード22102946品番LNFM-36-M10-32-D
参考基準価格(税別)¥5,560販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490
寸法A(mm)10寸法B(mm)25寸法D(Φmm)36寸法H'(mm)32寸法H(mm)27.5寸法Lm(mm)32寸法R(mm)107.5寸法d(Φmm)16寸法h(mm)24.5寸法s(mm)2種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)32回し半径(mm)107.5材質(本体)SUM22L歯数26材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)210レバーの種類水平レバー最大締付力(kN)16寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする