曜日別特売
LQ1H3C-MN フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC 22112115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)3/8接続ねじ3/8"注文コード22112115品番LQ1H3C-MN
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

ねじの種類(N) NPT穴径(Φmm)5.8寸法L(mm)42.5寸法H(mm)17寸法A(mm)36接続ねじ3/8"寸法E(mm)22.5寸法W(mm)19寸法M(mm)23寸法N(mm)10適合チューブ外径(inch)3/8梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする