曜日別特売
LQ1H4A-M フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC 22112422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)1/2接続ねじ3/8"注文コード22112422品番LQ1H4A-M
参考基準価格(税別)¥2,810販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・チューブの曲げ、変形に強い
チューブサポートにより、サイドロードに強い。
・チューブサイズの変更が可能
レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。
・ナット締付けが容易
ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。
位置合せのゲージ管理が不要。
台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

ねじの種類(-) R、 Rc穴径(Φmm)8寸法L(mm)52寸法H(mm)21寸法A(mm)46接続ねじ3/8"寸法E(mm)27寸法W(mm)23寸法M(mm)28寸法N(mm)8適合チューブ外径(inch)1/2梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする