曜日別特売
PABLS-10-25-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22112825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PABLS-10-25-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22112825
PABLS-10-25-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22112825
PABLS-10-25-H ボールロックピン - オールステンレスタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22112825

ボールロックピン - オールステンレスタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22112825品番PABLS-10-25-H
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法D(mm)14寸法H(mm)27寸法L(mm)25寸法L1(mm)9.6寸法d(mm)10寸法d1(mm)12許容せん断荷重(kN)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする