※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
20
寸法M(mm)
M10
注文コード
22115336
品番
JHMS-ND-20-M10
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法M・寸法P
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
20
吸着力(N)
46
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
17
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M10
寸法Lm(mm)
14