曜日別特売
JRK-ND-43 ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 22115406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JRK-ND-43 ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 22115406
JRK-ND-43 ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 22115406
JRK-ND-43 ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき) NBK(鍋屋バイテック会社) 22115406

ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作ノブつき)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22115406品番JRK-ND-43
参考基準価格(税別)¥3,510販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質(ゴムジャケット)TPE(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6質量(g)35種類丸形表面処理(磁石)ニッケルメッキ、(ホルダ)ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム材質(ホルダー)SPCC相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする