JGB-ND-M12-60 マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 22115783

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JGB-ND-M12-60 マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 22115783
JGB-ND-M12-60 マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 22115783
JGB-ND-M12-60 マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 22115783

マグネットつき六角ボルト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法M(並目)M12寸法Lm(mm)60注文コード22115783品番JGB-ND-M12-60
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法C(mm)20寸法H(mm)7.5寸法L1(mm)5.2寸法Lm(mm)60寸法M(mm)M12寸法M(並目)M12寸法T(mm)6寸法sw(mm)19ねじピッチ1.75ねじ規格並目吸着力(N)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22115932
2017-01-20
用途: ワイヤーの固定
株式会社岐阜中発製造業

マグネットは小さいですが、磁力は想像以上に強いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする