LDCMS-5-40-AS ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22116587

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCMS-5-40-AS ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22116587
LDCMS-5-40-AS ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22116587
LDCMS-5-40-AS ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 22116587

ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M5取付長(mm)40注文コード22116587品番LDCMS-5-40-AS
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法D(Φmm)13寸法H'(mm)34.5寸法H(mm)31寸法Lm(mm)40寸法R(mm)30寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5寸法s(mm)4種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)40回し半径(mm)30材質(本体)SCS13(SUS304相当)歯数18シリーズLDCMS-AS材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)ショットブラスト最大荷重(N)90最大締付力(kN)3.9材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS303寸法MM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする