LHCF-5-RD ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22119204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHCF-5-RD ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22119204
LHCF-5-RD ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22119204
LHCF-5-RD ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22119204

ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M5取付長(mm)9シリーズLHCF注文コード22119204品番LHCF-5-RD
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
寸法D(Φmm)13寸法H'(mm)25.5寸法H(mm)22寸法Lf(mm)9寸法R(mm)30寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5寸法s(mm)4種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18質量(g)24シリーズLHCF材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)90最大締付力(kN)3.9レバー色つや消しレッド材質(止めネジ)スティール寸法MM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする