LHCFS-6-SG ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22119414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHCFS-6-SG ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22119414
LHCFS-6-SG ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22119414
LHCFS-6-SG ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 22119414

ミニクランプレバー(めねじ) - フラットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M6取付長(mm)8シリーズLHCFS注文コード22119414品番LHCFS-6-SG
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法D(Φmm)13寸法H'(mm)25.5寸法H(mm)22寸法Lf(mm)8寸法R(mm)30寸法d(Φmm)10寸法h(mm)24.5寸法s(mm)4種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)8回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18質量(g)23シリーズLHCFS材質(ねじ部)SUS303最大荷重(N)150最大締付力(kN)5.5レバー色つや消しシルバー材質(止めネジ)SUS304寸法MM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする