曜日別特売
CG1YB40-130FZ スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB40 SMC 22120806

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YB40

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)130注文コード22120806品番CG1YB40-130FZ
参考基準価格(税別)¥10,840販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)130作動方式複動ロッド先端ねじ(F) めねじポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする