※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CG1YD100
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
ストローク(mm)
75
150
1500
300
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22121095
品番
CG1YD100-75Z
参考基準価格(税別)
¥41,580
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード