※MP
NBK(鍋屋バイテック会社)
ミニボールプランジャ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス
注文コード
22121593
品番
MP-2
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
寸法B(mm)
0.9
寸法D(mm)
1
寸法L(mm)
5
寸法Lm(mm)
5
寸法M(mm)
M2
寸法s(mm)
0.2
適合
-
材質
ステンレス
材質(本体)
SUS304相当
質量(g)
0.1
タイプ
重荷重
材質(ボール)
SUJ2(硬度55~60HRC)
最大荷重(N)
0.7
最小荷重(N)
1.4
材質(スプリング)
SWPB
材質(スペーサ)
SUS304
材質(ゆるみ止め)
-
注意
※一般的に重荷重タイプは軽荷重タイプに比べて耐用回数は短くなります。使用頻度が高い用途では軽荷重タイプのご使用を推奨します。