※サンプル画像です(右側上から2段目が本製品に近い外観です)
SMC
スムースシリンダ CM2Yシリーズ CDM2YC20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
76
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
22123493
品番
CDM2YC20-76Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,990
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ねじの種類
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
76
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード