※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルリフトオフヒンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
60
色(本体)
SG
注文コード
22123998
品番
HNJ-60-60-A-1-SG
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
60
寸法A1(mm)
36
寸法B(mm)
60
寸法B1(mm)
36
寸法C(mm)
26
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
8.3
寸法h1(mm)
8
寸法h2(mm)
8.5
スタイル
右開き用
色(本体)
SG
許容最大荷重(N)
1500