MKRS-1200-A-03 リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 22125224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKRS-1200-A-03 リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 22125224
MKRS-1200-A-03 リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 22125224
MKRS-1200-A-03 リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 22125224

リニアクランパ・ズィー MKR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)56注文コード22125224品番MKRS-1200-A-03
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
寸法A(mm)50寸法A1(mm)15寸法A2(mm)5寸法A3(mm)31寸法B(mm)56寸法B1(mm)37寸法B2(mm)15寸法B3(mm)11寸法B4(mm)18寸法H(mm)6寸法K(mm)16寸法X(mm)18寸法X1(mm)27.5質量(kg)0.38GM5定格圧力(MPa)(開放)0.3適合シャフト径(Φmm)12保持力(N)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする