MKRS-2500-A-03 リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 22125258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKRS-2500-A-03 リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 22125258
MKRS-2500-A-03 リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 22125258
MKRS-2500-A-03 リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 22125258

リニアクランパ・ズィー MKR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)63注文コード22125258品番MKRS-2500-A-03
参考基準価格(税別)¥129,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
寸法A(mm)77寸法A1(mm)60寸法A2(mm)5寸法A3(mm)51寸法B(mm)63寸法B1(mm)43寸法B2(mm)20寸法B3(mm)15寸法B4(mm)30寸法H(mm)12寸法K(mm)22寸法X(mm)30寸法X1(mm)43質量(kg)0.84GM10定格圧力(MPa)(開放)0.3適合シャフト径(Φmm)25保持力(N)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする