MKRS-5000-A-03 リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 22125285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKRS-5000-A-03 リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 22125285
MKRS-5000-A-03 リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 22125285
MKRS-5000-A-03 リニアクランパ・ズィー MKR NBK(鍋屋バイテック会社) 22125285

リニアクランパ・ズィー MKR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法B(mm)82注文コード22125285品番MKRS-5000-A-03
参考基準価格(税別)¥278,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
寸法A(mm)132寸法A1(mm)108寸法A2(mm)5寸法A3(mm)90.8寸法B(mm)82寸法B1(mm)49寸法B2(mm)30寸法B3(mm)9.5寸法B4(mm)50寸法H(mm)15寸法K(mm)30寸法X(mm)50寸法X1(mm)67質量(kg)3.5GM10定格圧力(MPa)(開放)0.3適合シャフト径(Φmm)50保持力(N)1120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする