KUPM-20-M5-12-BR ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22126353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUPM-20-M5-12-BR ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22126353
KUPM-20-M5-12-BR ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22126353
KUPM-20-M5-12-BR ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22126353

ローレットノブ - パッドつき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5取付長(mm)12注文コード22126353品番KUPM-20-M5-12-BR
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
寸法D(Φmm)20寸法D1(Φmm)3寸法Lm(mm)12寸法t(mm)0.5ねじの呼びM5材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)12取付部おねじ種類丸形材質(パッド)黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする