※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ローレットノブ - パッドつき
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
20
注文コード
22126554
品番
KUPM-30-M8-20-BR
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
30
寸法D1(Φmm)
6
寸法Lm(mm)
20
寸法t(mm)
1.5
ねじの呼び
M8
材質(本体)
(スティール)SUM22L
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
20
取付部
おねじ
種類
丸形
材質(パッド)
黄銅