KUPMS-20-M5-12-PL ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22126642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUPMS-20-M5-12-PL ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22126642
KUPMS-20-M5-12-PL ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22126642
KUPMS-20-M5-12-PL ローレットノブ - パッドつき NBK(鍋屋バイテック会社) 22126642

ローレットノブ - パッドつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5取付長(mm)12注文コード22126642品番KUPMS-20-M5-12-PL
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290
寸法D(Φmm)20寸法D1(Φmm)3寸法Lm(mm)12寸法t(mm)1ねじの呼びM5材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付長(mm)12取付部おねじ種類丸形材質(パッド)プラスティック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする