曜日別特売
CDQ2YA100-100DCZ-M9N スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA100 SMC 22127447

※サンプル画像 (最上段右側が本製品に近い外観です)

スムースシリンダ CQ2Yシリーズ CDQ2YA100

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)100
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
内容量1個注文コード22127447品番CDQ2YA100-100DCZ-M9N
参考基準価格(税別)¥44,610販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする